品番 : EA986CW-31
品名 : 260x 85mm 空気入りタイヤ(スチールホイール)
仕様
| 車輪径×幅 | 260×85mm | 耐荷重 | 200kg |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 20mm | ハブ長さ | 60mm(内側寄り) |
| 材質 | タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール |
タイヤ模様 | ジグザグ |
| ショア硬度 | 63(±3) | 使用温度範囲 | -20~50℃ |
| 入数 | 1個 | ||
| 旧EA520FD-3用替タイヤ | |||
| ローラーベアリング | |||
| 高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,160 円(税抜)/ 8,976 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/06 08:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1701ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EB520FD-404 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ20mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
