品番 : EA986CW-34
品名 : 400x100mm 空気入りタイヤ(スチールホイール)
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 400×100 | 耐荷重(kg) | 250 |
|---|---|---|---|
| 軸径(mm) | 25 | ハブ長さ | 75mm |
| 材質 | タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール |
入数 | 1個 |
| タイヤ模様 | ジグザグ | ||
| ローラーベアリング | |||
| 高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,880 円(税抜)/ 9,768 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 09:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1701ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
