品番 : EA520FD-60
品名 : φ300mm ボンベ用ハンドトラック
仕様
| 積載均等耐荷重 | 80kg | 積載可能ボンベサイズ | φ300mm |
|---|---|---|---|
| 荷台サイズ | φ319mm | チェーン位置の高さ | 306mm |
| ホルダー底位置の高さ | 637mm | 全高(mm) | 970 |
| 全幅 | 410mm | キャスター | 自在×2 固定×2 |
| 車輪径 | φ75mm | 車輪幅 | 25mm |
| 重量 | 9.7kg | 材質 | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ソリッドゴム |
| 安全チェーン付 | |||
| 車輪はボールベアリング付ハブ仕様 | |||
| 溶接ホースを巻き付ける為のフックとホルダー付 | |||
| 表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
67,000 円(税抜)/ 73,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/27 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0072ページ 1650ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986CW-101 : 75x25mm 自在キャスター(ブレーキ付/ソリッドゴム) |
| 部品 | EA986CW-102 : 75x25mm 自在キャスター(ソリッドゴム) |
ウェブカタログ画像
拡大
