品番 : EA986CW-102
品名 : 75x25mm 自在キャスター(ソリッドゴム)
仕様
| 仕様 | ブレーキ無替キャスター | 車輪径 | φ75mm |
|---|---|---|---|
| 車輪幅 | 25mm | 材質 | ソリッドゴム |
| 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0072ページ 1650ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986CW-101 75x25mm 自在キャスター(ブレーキ付/ソリッドゴム) |
| EA986CW-102 75x25mm 自在キャスター(ソリッドゴム) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520FD-60 : φ300mm ボンベ用ハンドトラック |
ウェブカタログ画像
拡大
自在ブレーキ無し
