品番 : EA520FD-62
品名 : [EA520FD-61用] クランプバンド
仕様
| 全長 | 2800mm ・固定側 300mm(アルミクランプ付き) ・自由側 2500mm |
全幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 13mm | 重量 | 100g |
| 入数 | 1セット(固定側×1本・自由側×1本) | 材質 | クランプ部分:アルミニウム |
| 色 | グレー | ||
| 台車などのフレームに荷物を安全に固定するための2部構成クランプバンドです。 | |||
| 多様な台車フレームに簡単取り付け 両端に100mmの平型ループを備えており、台車のフレーム形状や位置を問わず簡単にセットできます。 |
|||
| 小物から大型荷物まで柔軟に対応 固定側300mm(アルミ製ベルトクランプ付)と自由側2500mmのアシンメトリー(左右非対称)構造を採用しており、荷物の大きさに合わせた締め付け調整が容易です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,360 円(税抜)/ 5,896 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520FD-61 : 425x185mm/200kg ハンドトラック |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
