品番 : EA520FD-61
品名 : 425x185mm/200kg ハンドトラック
仕様
| 用途 | 配送・配達現場、倉庫内作業、イベント設営、出張メンテナンスなどに | 積載均等荷重 | 200kg |
|---|---|---|---|
| 荷台サイズ(W×D) | 425×165mm | 全高 | 1250mm |
| 全幅 | 570mm | 折りたたみ時サイズ | 570(W)×275(D)×1250(H)mm |
| 車輪径×幅 | 225×68mm | 重量 | 6.7kg |
| 材質 | アルミ、プラスチック | ||
| 人間工学に基づいたハンドル 作業者の体格や搬送状況に合わせて持ち手の位置を自由に微調整可能。擦り傷や打撲から手を守る安全設計に加え、肌に優しい素材を採用しています。 |
|||
| 円形荷物にも対応する「曲面スイングアーム」 特殊形状のアームを採用しているため、ダンボールだけでなく樽やドラム缶、ロール状の資材といった円形物も安定して搬送できます。 |
|||
| 堅牢で美しい「アルミ+高品質プラスチック構造」 本体およびブレード部には高品質なアルミニウムを採用。耐久性に優れながらも洗練されたデザインで、長期間安心してご使用いただけます。 |
|||
| 足元ひとつのワンタッチ格納&コンパクト収納 足元の操作だけで荷台を折りたためる省スペース設計。配送車や社用車のトランクに常備・車載しやすく、移動販売や配達業務などのモバイルユースに最適です。 |
|||
| 高い走行性を誇るボールベアリング内蔵のエアータイヤを採用。 | |||
| 本体に丸形ガイド、クランプバンドは付属していません。 ※組み合わせて使用できる便利な商品は下記のその他関連をご参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,600 円(税抜)/ 65,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 08:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA520FD-62 : [EA520FD-61用] クランプバンド |
| オプション | EA520FD-63 : [EA520FD-61用] 丸形ガイド |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
