品番 : EA520FD-63
品名 : [EA520FD-61用] 丸形ガイド
仕様
| サイズ | 55(W)×80(D)×30(H)mm | 重量 | 40g |
|---|---|---|---|
| 入数 | 左右各1個(1セット) | カラー | ブルー |
| ロール資材や樽・パイプなどの円形荷物を安定・固定させるための専用アタッチメントです。 | |||
| 取り付け位置で異なる外形サイズ(半径)に対応 設置位置の組み合わせにより、異なる径の荷物に最適フィットします。 |
|||
| 高さを3段階で調整可能な差し込み式 取り付ける高さを3段階に切り替えられる差し込み構造を採用。荷物の大きさに合わせて柔軟に調整できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 09:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520FD-61 : 425x185mm/200kg ハンドトラック |
ウェブカタログ画像
拡大
左右×各1個
商品動画
