詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520H-2

品名 : 905x415x540mm/315kg ドラム缶キャリー

仕様

フレームサイズ 906(L)×417(W)×540(H)mm 重量 14.4kg
車輪径 前輪(固定):125mm、後輪(自在):75mm 積載均等耐荷重 315kg
材質 本体:スチール
車輪:ゴム
30・55ガロンドラム缶用
追加説明
カタログ価格

72,000 (税抜)/ 79,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/21 14:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0636ページ 1700ページ

代替品

EA520FD-51
  • 品番

    EA520FD-51

  • コメント

    ハンドル付き/耐荷重250kg

EA520WC-10
  • 品番

    EA520WC-10

  • コメント

    形状異なります。

EA520WC-10
  • 品番

    EA520WC-10

  • コメント

    形状異なります。

メイン画像

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top