詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520HA-103TA

品名 : 254mm 車輪(EA520HA-3,HB-1用)

仕様

サイズ 254×90mm 入数 1個
EA520HA-3、EA520HB-1用
追加説明
カタログ価格

11,500 (税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 04:09現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top