詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520HB-1

品名 : 370x180mm/270kg ハンドトラック

ナイロンフレームで軽量です

仕様

全幅 530mm 車輪径 254mm
重量 8.7kg 材質 フレーム:ナイロン
ハンドル/荷台:スチール
車輪:ゴム(エアー入り)
積載均等耐荷重 270kg 荷台サイズ 180×370mm
全高(mm) 1260mm
サビに強いフレーム
段差移動や旋回を容易にするグライド機構搭載
フレームは工具なしで組み立て可能
ナイロンフレームで軽量です
追加説明
カタログ価格

29,200 円(税抜)/ 32,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/31 13:04現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1649ページ

代替品

EA520FD-26
  • 品番

    EA520FD-26

  • コメント

    200kg 用 仕様確認してください

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top