品番 : EA520LE-1
品名 : 645x945x1100mm カゴ台車(分割式)
仕様
| 積載均等耐荷重 | 150kg | 重量 | 23kg |
|---|---|---|---|
| サイズ(外寸) | 645(W)×945(L)×1100(H)mm | 車輪 | φ125mm×2(固定ブレーキ付) φ100mm×4(自在) |
| 材質 | 荷台:プラスチック 車輪:ゴム フレーム:スチール |
||
| 簡単に荷台とフレームを3分割できるので携帯・収納に便利です。 | |||
| 壁面の傷つきを防止する保護カバー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
88,200 円(税抜)/ 97,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 20:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1659ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

