詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520MZ-17

品名 : 905x835x1250mm/300Kg スロープ(アルミ製)

仕様

耐荷重(kg) 300 サイズ(mm) 外寸幅:905
長さ:1250
取付高さ:50~300
有効幅(mm) 835 材質 アルミ合金
重量 13.4kg
両サイドに脱輪防止ガード
4mmの厚みで抜群の強度を発揮します。
取付けネジは別売です(ネジ穴寸法:φ12mm)
推奨ボルト:M10x80mm オールアンカー(EA945BA-102、EA945BC-102等)
※ボルトの凸部分が出てしまいますので予めご了承ください。
追加説明
カタログ価格

125,000 (税抜)/ 137,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 15:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1649ページ
バリエーション一覧
EA520MZ-16 905x835x 830mm/300Kg スロープ(アルミ製)
EA520MZ-17 905x835x1250mm/300Kg スロープ(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top