品番 : EA520W-112
品名 : [EA520W-12用] 75mm 替キャスター(4個)
仕様
| 仕様 | EA520W-12用 75mm替えキャスター | キャスター径 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 4個 | 材質(キャスター) | 硬質ゴム製 |
| メッキスイベルキャスター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 14:44現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0626ページ 1652ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520W-12 : φ610mm/55ガロン ドラムキャリー |
ウェブカタログ画像
拡大
入数4個
