詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520W-12

品名 : φ610mm/55ガロン ドラムキャリー

運搬時にキャスターが周りに当たりません。

仕様

積載均等耐荷重 408kg サイズ φ610×152(H)mm
材質(ドーリー) スチール キャスター径 75mm
キャスター幅 32mm 材質(キャスター) 硬質ゴム製
重量 10kg
メッキスイベルキャスター
55ガロンドラム缶用
追加説明
カタログ価格

35,500 (税抜)/ 39,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/08/26 03:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0626ページ 1652ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top