品番 : EA520W-22
品名 : φ610mm/55ガロン ドラムキャリー(ブレーキ付)
仕様
| 積載均等耐荷重 | 200kg | 荷台サイズ | φ610×100(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 6.5kg | 全高 | 144mm |
| キャスター径 | 75mm | 材質 | 本体:スチール製 キャスター:ナイロン樹脂 |
| ドラム缶の運搬、保管に便利 | |||
| 各キャスターにストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,600 円(税抜)/ 32,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/17 20:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0626ページ 1652ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520W-2 φ610mm/55ガロン ドラムキャリー |
| EA520W-22 φ610mm/55ガロン ドラムキャリー(ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
