品番 : EA520W-47
品名 : 18L [2段式]角缶用スタンド(一斗缶用)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ダイヤ精工 | 型番 | KK-18W |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 組立方法 | 固定組立式 |
| 適用缶 | 一斗缶18L用 (240㎜まで) |
サイズ | 530(W)×400(D)×1200(H)mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 6.5kg |
| 2段式 | |||
| レンチとドライバーで簡単組み立て | |||
| 缶のセットはワンタッチで完了 | |||
| ハンドルを傾けるだけで簡単に注油できます。 | |||
| 注ぎ口に嵌めるポリ蛇口(2個)付で、油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0159ページ 0621ページ | ||||
