品番 : EA520W-60
品名 : 22L マルチ缶スタンド(キャスター付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ダイヤ精工 | 型番 | MKP-30 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 組立方法 | 移動組立式 |
| 適用缶 | 【調整枠を使用する場合】 一斗缶:234~240mm ペール缶:234~295mm 【調整枠なしの場合】 一斗缶・ペール缶:335~338㎜ ※高さはすべて294~400mm |
内容量 | 約22Lまで |
| サイズ | 500/600(ハンドル含)(W)×470(D)×950(H)mm | 車輪径 | 113mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 6.8kg |
| 1段式 | |||
| 1台で丸形も角形も、いろんな容器を使用可能! | |||
| 常時傾けた状態での使用が可能です。 | |||
| 注ぎ口に嵌めるポリ蛇口(1個)付で、油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。 | |||
| キャスター付きで移動もラクラク | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,000 円(税抜)/ 46,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0159ページ 0621ページ 0636ページ | ||||
