品番 : EA520WB-1
品名 : 609x254x1498mm/340kg ベンディングマシントラック
仕様
| 積載均等耐荷重 | 340kg | 荷台サイズ | 609×127mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 1498mm | 全幅 | 609mm |
| 車輪径 | 152mm | 車輪幅 | 50mm |
| 重量 | 23.5kg | 材質 | スチール |
| タイヤ | 5/8”精密ボールベアリング内蔵 | ||
| ベルト付 | |||
| ジョイント部は耐久性を高めるために二重溶接を施しています。 | |||
| ラチェット式ベルト荷締機搭載で大きな機械もしっかり固定できます。 | |||
| 荷台からベルト中心分までの高さは673.1mm | |||
| 段差をスムーズに昇降するためのベルトコンベヤ搭載 | |||
| 運搬する機械との接地面には跡が残らないグレーのビニールパッドを採用 | |||
| 頑丈なチューブ構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
114,100 円(税抜)/ 125,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1650ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520WB-2 : 152mm 車輪(EA520WB-1用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
