品番 : EA520WB-2
品名 : 152mm 車輪(EA520WB-1用)
カタログ訂正
26/07/17 ●入数 誤:2個 正:1個 (NO.57 963)
仕様
| 車輪径 | 152mm | 車輪幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.1kg | ||
| ベンディングマシントラック(EA520WB-1)用替タイヤ | |||
| 5/8”精密ボールベアリング内蔵 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1650ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520WB-1 : 609x254x1498mm/340kg ベンディングマシントラック |
