品番 : EA520WB-11
品名 : 203mm 車輪(EA520WB-10用)
仕様
| 車輪径 | 203 | 車輪幅 | 50 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2.8kg | 材質 | 鋳鉄+ラバーホイール |
| EA520WB-10用の替車輪(1個)です。 | |||
| ローラーベアリング入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/11 00:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0625ページ 1651ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520WB-10 520x444x1219mm/360kg ドラムトラック |
| EA520WB-11 203mm 車輪(EA520WB-10用) |
