品番 : EA520WB-8
品名 : 355x1219mm/ 30kg ドラムトラック
荷物の運搬時とドラム缶の運搬時で2パターンの傾け方が可能です。
仕様
| 積載均等耐荷重 | 360kg | 全高 | 1219mm |
|---|---|---|---|
| 全幅 | 488mm | 荷台サイズ | 355(W)×198(D)mm |
| 車輪径 | 前輪:φ254mm(セミニューマチック車) 後輪:φ89mm(ポリオレフィン車) |
材質 | スチール |
| 重量 | 30kg | ||
| 30・55ガロンドラム缶用 | |||
| 荷台があるので荷物も運搬できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
128,200 円(税抜)/ 141,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0625ページ 1651ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520WB-108 : 254mm 車輪(EA520WB-8用) |
| 部品 | EA520WB-208 : 89mm 車輪(EA520WB-8用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
