詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520WB-108

品名 : 254mm 車輪(EA520WB-8用)

仕様

車輪径 φ254mm 車輪幅 70mm (2.75”)
入数 1個
30kgドラムトラック(EA520WB-8)用メイン車輪(前輪)
追加説明
カタログ価格

13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 22:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0625ページ 1651ページ
バリエーション一覧
EA520WB-108 254mm 車輪(EA520WB-8用)
EA520WB-208 89mm 車輪(EA520WB-8用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top