品番 : EA520XA-11B
品名 : 400x 720mm/150kg テーブルリフト(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | GLH-150SUS |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 150 | 荷台サイズ(mm) | 400×720 |
| 揚高(mm) | 235~720 | ストローク(mm) | 485 |
| 押手高さ | 810mm | 全長 | 950mm |
| 車輪径 | φ100mm(ウレタン車) | 車輪 | 自在ストッパー付×2、固定×2 |
| 重量 | 30kg | 材質 | 本体:SUS304 シリンダー部:SUS304 ポンプ:アルミ |
| ペダル回数 | 22回 | 使用油 | タービン油(ISO VG22) |
| リフト方式 | 足踏み油圧式 | ||
| オールステンレス | |||
| SUS304を使用。水に強く、いろいろな環境下にも抜群の耐久性を発揮します。(ピストン部分は鉄のメッキ仕上げで、ポンプ部分はアルミを使用しています) | |||
| 油圧シリンダー | |||
| フットペダル式 | |||
| ブレーキ付キャスター | |||
| 過負荷防止装置付 ※荷重オーバーの時は上昇しません。 |
|||
| 急降下防止バルブ付 | |||
| ピストン部は鉄のメッキ仕上げです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
523,700 円(税抜)/ 576,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 16:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1672ページ | ||||
