詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520XA-41A

品名 : 400x 720mm/100kg テーブルリフト(低床式)

低床式で狭いスペースにも使用可能

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 GLH-100-80L
耐荷重 100kg 荷台サイズ(mm) 400×720
揚高(mm) 80~635 ストローク(mm) 555
押手高さ 880mm 全長 1030mm
車輪径(前輪・後輪) 75・100mm 車輪 前輪:ゴム車
後輪:ゴム車
重量 35kg ペダル回数 20回
材質 ポンプ部:アルミ
シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)
本体部:スチール(粉体塗装)
使用油 タービン油:ISO VG22
低床式で狭いスペースにも使用可能。
移動も自在なキャスター付でアイディア次第で用途はどんどん広がります。
レリーズハンドルはテーブルを降下させるために使用します。ハンドルを緩めるとテーブルが緩やかに下降します。
油圧シリンダー
ブレーキ付キャスター
フットペダル式
過負荷防止装置付
急降下防止バルブ
追加説明
カタログ価格

79,900 円(税抜)/ 87,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 08:31現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1672ページ
バリエーション一覧
EA520XA-41A 400x 720mm/100kg テーブルリフト(低床式)
EA520XA-42A 500x 800mm/200kg テーブルリフト(低床式)
EA520XA-43A 600x 900mm/400kg テーブルリフト(低床式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top