品番 : EA520XC-2A
品名 : 400x 720mm/150kg テーブルリフト(ハンドル無)
ハンドルレスの為、長尺商品の積載に最適です
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | GLH-150HL |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 150kg | 荷台サイズ | 400×720mm |
| 揚高 | 235~720mm | ストローク | 485mm |
| 全長 | 950mm | 車輪径 | 100mm |
| 車輪 | ゴム車 | 重量 | 25kg |
| 足踏ポンプ回数 | 22回 | 材質 | ポンプ部:アルミ シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) 本体部:スチール(粉体塗装) |
| 使用油 | タービン油:ISO VG22 | ||
| 持ち手をなくしたハンドルレスタイプ | |||
| パネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。 | |||
| 油圧シリンダー | |||
| ブレーキ付自在キャスター | |||
| フットペダル式 | |||
| 過負荷防止装置付で荷重オーバーの時は上昇しません。 | |||
| 急降下防止バルブ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,400 円(税抜)/ 76,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1672ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520XC-1 350x 570mm/120kg テーブルリフト(ハンドル無) |
| EA520XC-2A 400x 720mm/150kg テーブルリフト(ハンドル無) |
| EA520XC-4A 500x 800mm/250kg テーブルリフト(ハンドル無) |
