詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520XE-1

品名 : 450x 450mm/100kg 昇降作業台(ガスシリンダー式)

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 GHSG-100-45C
テーブル寸法 450×450mm 高さ 580~830mm
耐荷重 100kg 車輪径 63mm(ゴム車)
重量 20kg キャスター 自在キャスター×4(ストッパー付)
ストローク 250mm ハンドル長さ 350mm
材質 本体:スチール(メラミン焼付塗装)
室内での軽作業に最適です。
最大40°の角度調整が可能です。
事務作業のサイドテーブル/部品加工/梱包/組立検査などにも役立ちます。
作業台の高さは作業者や用途に合わせて無段階で好みの高さに調整が可能です。
テーブルは傷がつきにくいメラニン化粧板仕上げ
レバーを上げるとテーブルが上昇します。
レバーを上げた状態で荷重をかけるとテーブルが下降します。
ハンドル付で移動に便利です。
※ワーク等を載せた状態の昇降はできません。
追加説明
カタログ価格

69,400 円(税抜)/ 76,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 23:50現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1607ページ

代替品

EA520XE-2A
  • 品番

    EA520XE-2A

  • コメント

    変更点:耐荷重100kg→200kg

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top