品番 : EA520XN-1A
品名 : 520x 850mm/100kg テーブルリフト(電動式)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | GLM-100-58V-100 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 100kg | 荷台サイズ | 520×850mm |
| ストローク | 430mm | 揚高 | 130~560mm |
| 全長 | 850mm | 押手高さ | 560mm |
| 電源 | AC100V | コード長 | 電源コード:3m フットスイッチコード:2m |
| 最大使用頻度 | 30回/時 | 昇降時間 | 10秒 |
| モーター出力 | 0.07kw | 重量 | 49kg |
| ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。 | |||
| ジャバラカバー付で、指や人が挟まる事故を防ぎます。 | |||
| コンパクトで省スペース。その上、薄さまで兼ね備えた場所を選ばないタイプ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250,000 円(税抜)/ 275,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 08:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1672ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520XN-1A 520x 850mm/100kg テーブルリフト(電動式) |
| EA520XN-2A 520x 850mm/100kg テーブルリフト(電動式) |
| EA520XN-4A 520x 850mm/250kg テーブルリフト(電動式) |
