品番 : EA520XS-1
品名 : 400x720mm/150kg テ-ブルリフト(オールステンレス)
仕様
メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | GLH-150SUS |
---|---|---|---|
耐荷重(kg) | 150 | 荷台サイズ(mm) | 400×720 |
揚高(mm) | 235~720 | ストローク(mm) | 485 |
押手高さ | 810mm | 全長 | 950mm |
車輪径 | 100mm(ウレタン車) | 重量 | 30kg |
材質 | ポンプ:アルミ シリンダー:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) |
ペダル回数 | 22回 |
使用油 | タービン油:ISO VG22 | ||
油圧シリンダー | |||
フットペダル式 | |||
ブレーキ付キャスター | |||
SUS304を使用。水に強く、いろいろな環境下にも抜群の耐久性を発揮します。 | |||
フットペダルを踏むだけで作業ラインに合わせたテーブルの高さ調整が可能。 | |||
油圧シリンダーを使用しておりテーブルの降下はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。 | |||
過負荷防止装置付 (※荷重オーバーの時は上昇しません。) | |||
急降下防止バルブ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
527,400 円(税抜)/ 580,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/24 23:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1739ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA520XS-1 400x720mm/150kg テ-ブルリフト(オールステンレス) |
EA520XS-2 500x800mm/250kg テ-ブルリフト(オールステンレス) |