品番 : EA521AB-3
品名 : 300mm やすり(マジカット 平)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
マジカットの為、荒削りから仕上げまで一本で行えます
仕様
全長(mm) | 335 | 刃長(mm) | 300 |
---|---|---|---|
形状(mm) | 平 (22×5) | ||
柄無し | |||
マジカットの為、荒削りから仕上げまで一本で行えます。 | |||
チップブレーカー溝により、目詰まりが少なく、スピーディーで且つ、なめらかな仕上がりに研削できます。 | |||
鉄からダイカスト、軽合金、プラスチックなど万能に使用可能です。 | |||
真鍮・青銅などから可鍛鉄、焼入れ工具鋼・ステンレス鋼などの金属に。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/11 11:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0613ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA521AB-1 200mm やすり(マジカット 平) |
EA521AB-2 250mm やすり(マジカット 平) |
EA521AB-3 300mm やすり(マジカット 平) |