詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521PH-21

品名 : 200mm やすり(平/木工用)

仕様

全長(mm) 250 刃長(mm) 200
粗さ オニ目/仕上 形状(mm) 平(21×5)
用途 木、軟金属 材質 合金工具鋼(SKS-8)
オニ目と仕上の表面と裏面で粗さの異なるやすりです。
片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。
木材、鉛、塩ビ、石膏などの軟質材の加工に最適です。
柄無し
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,690 (税抜)/ 2,959 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/14 21:48現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA521PH-21S
  • 品番

    EA521PH-21S

  • コメント

    変更点:柄付のセット商品に

バリエーション一覧
EA521PH-21 200mm やすり(平/木工用)
EA521PH-22 200mm やすり(半丸/木工用)
EA521PH-23 250mm やすり(半丸/木工用)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(21×5)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top