詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521PH-42

品名 : 215mm やすり(平/中目・油目)

仕様

全長(mm) 215 刃長(mm) 110
粗さ 中目/油目 形状(mm) 平(11×3.5)
材質 炭素工具鋼(SK材) 重量 59g
表と裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまでの作業を1本で行えます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,090 (税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 02:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0583ページ
バリエーション一覧
EA521PH-40 215mm やすり(2本組/平/粗・細目/中・油目)
EA521PH-41 215mm やすり(平/粗目・細目)
EA521PH-42 215mm やすり(平/中目・油目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(11×3.5)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top