品番 : EA521PH-50
品名 : 235mm やすり(2本組/平/粗・細目/粗・中目)
仕様
| 仕様 | 2本セット | セット内容 | EA521PH-51×1 EA521PH-52×1 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 235 | 刃長(mm) | 120 |
| 粗さ | 粗目・細目/単粗目・単中目 | 形状(mm) | 平(16×4) |
| 材質 | 炭素工具鋼(SK材) | 重量 | 100g |
| 表と裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまでの作業を1本で行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0583ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521PH-50 235mm やすり(2本組/平/粗・細目/粗・中目) |
| EA521PH-51 235mm やすり(平/粗目/細目) |
| EA521PH-52 235mm やすり(平/単粗目/単中目) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA521PH-51 : 235mm やすり(平/粗目/細目) |
| セット商品 | EA521PH-52 : 235mm やすり(平/単粗目/単中目) |
