品番 : EA521PH-57
品名 : 235mm やすり(クロムコーティング/単粗目/単細目)
仕様
| 全長(mm) | 235 | 刃長(mm) | 120 |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 単粗目/単中目 | 形状(mm) | 平(16×4) |
| 材質 | 炭素工具鋼(SK材) | 重量 | 100g |
| 表と裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまでの作業を1本で行えます。 | |||
| やすりの表面をクロムコーティングして通常品より硬度を高めているので、硬質材の切削に最適です。また、切削粉の剥離性にも優れている為、目詰まりが少ないです。 | |||
| ブライト900コーティングを施しており、軟質材から硬質材まで対応可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0584ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521PH-55 235mm やすり(2本組/クロムコーティング/平/粗-細目 |
| EA521PH-56 235mm やすり(クロムコーティング/粗目/細目) |
| EA521PH-57 235mm やすり(クロムコーティング/単粗目/単細目) |
