品番 : EA521PH-69
品名 : 215mm やすり(バリ取り用/クロムコーティング/油目)
バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリ
仕様
| 粗さ | 油目 | 全長 | 215mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 110mm | 形状 | 平(11×3.5mm) |
| カット数 | 13(1cmあたり) | 材質 | 炭素工具鋼(SK-8) |
| 重量 | 70g | ||
| やすり目の角度を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、狭い接地面でも滑ることなくバリ取り作業が行えます。 | |||
| 特殊な硬質クロムコーティングを施したことにより、クイックカットの切れ味、目詰まりしにくさと錆びにくさを実現しています。 | |||
| プラスチック、銅、アルミ、鉄、ステンレスなど、さまざまな素材に対応できます。 | |||
| ストレート構造を採用し、更にバリ取りしやすくなりました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521PH-66 215mm やすり(バリ取り用/クロムコーティング/粗目) |
| EA521PH-67 215mm やすり(バリ取り用/クロムコーティング/中目) |
| EA521PH-68 215mm やすり(バリ取り用/クロムコーティング/細目) |
| EA521PH-69 215mm やすり(バリ取り用/クロムコーティング/油目) |
