詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521PH-82

品名 : 185mm やすり(バリ取り/クロム/中目/舟型)

バリ取り作業に特化した専用設計

仕様

全長 185mm 刃長 85mm
粗さ 中目 形状 平(7×2.5mm)
カット数 17(1cmあたり) 材質 炭素工具鋼(SKS-8)
重量 30g
舟型なので、滑らかな曲面仕上がりが必要とされる箇所に、面取りなどに便利です。
ヤスリ目の角度を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、狭い接地面でも滑ることなくバリ取り作業が行えます。
表面に硬質クロムを施すことにより、ヤスリの目詰まりにくく、切削粉のはく離性に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA521PH-81 185mm やすり(バリ取り/クロム/粗目/舟型)
EA521PH-82 185mm やすり(バリ取り/クロム/中目/舟型)
EA521PH-83 185mm やすり(バリ取り/クロム/細目/舟型)
EA521PH-84 185mm やすり(バリ取り/クロム/油目/舟型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 形状:平(7.0×2.5mm)
  • やすり形状が舟型に曲がっており、滑らかな曲面仕上がりが必要とされる箇所に、面取りなどに便利です。

商品動画

【ツボサン】 [ VARIT ヴァリト ] ブライト900・バリ取り専用ヤスリ 【ツボサン】 [ VARIT ヴァリト ] ブライト900・バリ取り専用ヤスリ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top