品番 : EA521PH-92
品名 : 185mm やすり(バリ取り/クロム/中目/クランク型)
バリ取り作業に特化した専用設計
仕様
| 全長 | 185mm | 刃長 | 85mm |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 中目 | 形状 | 平(7×2.5mm) |
| カット数 | 17(1cmあたり) | 材質 | 炭素工具鋼(SKS-8) |
| 重量 | 30g | ||
| やすり形状がクランク状に曲がっており、溝の底面、平面の凸起部など持つ手が邪魔になる箇所の研削に便利です。 | |||
| ヤスリ目の角度を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、狭い接地面でも滑ることなくバリ取り作業が行えます。 | |||
| 表面に硬質クロムを施すことにより、ヤスリの目詰まりにくく、切削粉のはく離性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521PH-91 185mm やすり(バリ取り/クロム/粗目/クランク型) |
| EA521PH-92 185mm やすり(バリ取り/クロム/中目/クランク型) |
| EA521PH-93 185mm やすり(バリ取り/クロム/細目/クランク型) |
| EA521PH-94 185mm やすり(バリ取り/クロム/油目/クランク型) |
