品番 : EA521PJ-2
品名 : 200mm やすり(クロムコーティング半丸/中目)
仕様
| 全長 | 200mm | 刃長 | 110mm |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 中目 | 形状(mm) | 半丸(9.5×3) |
| 材質 | 合金工具鋼(SKS-8) | ||
| やすりの表面をクロムコーティングして通常品より硬度を高めているので、硬質材の切削に最適です。また、切削粉の剥離性にも優れている為、目詰まりが少ないです。 | |||
| 耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/13 08:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0584ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521PJ-2 200mm やすり(クロムコーティング半丸/中目) |
| EA521PK-2 200mm やすり(クロムコーティング半丸/細目) |
