品番 : EA521PR-3
品名 : 100mm クラフトやすり(丸/中目)
仕様
| 全長(mm) | 190 | 刃長(mm) | 100 |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 中目 | 形状(mm) | 丸(φ4) |
| 目立てが鋭く、耐久性に優れています。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/07 19:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0583ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521PR 100mm クラフトやすり(平・半丸・丸-3本組/中目) |
| EA521PR-1 100mm クラフトやすり(平/中目) |
| EA521PR-2 100mm クラフトやすり(半丸/中目) |
| EA521PR-3 100mm クラフトやすり(丸/中目) |
