詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521PS-125S

品名 : 125mm 両刃目立てやすり(中目)

仕様

全長(mm) 230 刃長(mm) 125
グリップ長 100mm 粗さ 中目
形状(mm) 菱形(25×3.5) 材質 炭素工具鋼(SK-2)
やすり目 単目
鋸刃の目立修正、鋼材の加工、ガラス等の加工に適しています。
ひし形の形状でヤスリ目は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,460 (税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 17:52現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0596ページ
バリエーション一覧
EA521PS-100S 100mm 両刃目立てやすり(中目)
EA521PS-125S 125mm 両刃目立てやすり(中目)
EA521PS-150S 150mm 両刃目立てやすり(中目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:菱形(25×3.5)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top