品番 : EA521PS-150
品名 : 150mm 両刃目立てやすり(中目)
仕様
| 全長 | 195mm | 刃長 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 中目 | 形状 | 菱形(28×4) |
| やすり目 | 単目 | 材質 | 炭素工具鋼(SK-2) |
| ハンドル | EA521VZ-12(別売) | ||
| 鋸刃の目立て修正、鋼材の加工、ガラス等の加工に | |||
| ひし形の形状でヤスリ目は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。 | |||
| 両面使用可 | |||
| 柄無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/14 21:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521PS-100 100mm 両刃目立てやすり(中目) |
| EA521PS-150 150mm 両刃目立てやすり(中目) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA521VZ-12 : 100mm やすりハンドル(125-200mm用) |

