品番 : EA521PT-150C
品名 : 150mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/中目)
仕様
| 全長 | 255㎜ | 刃長 | 150㎜ |
|---|---|---|---|
| グリップ長 | 100mm | 粗さ | 中目 |
| 形状(mm) | 平(16×4) | 材質 | 合金工具鋼(SKS-8) |
| 柄材質 | 耐衝撃性プラスチック | ||
| 柄付 | |||
| 複目 | |||
| HV900(HRC67)の表面硬度を持たせることで、木材・プラスチック・アルミ・銅・金型・ステン等軟材から硬材まで対応できます。 | |||
| 目詰まりがしにくい為、鋭い切れ味が続きます。 | |||
| 耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0585ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521PT-150C 150mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/中目) |
| EA521PT-200C 200mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/中目) |
| EA521PT-250C 250mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/中目) |
