詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521PT-150E

品名 : 150mm 鉄工やすり(コーティング柄付・半丸/中目)

仕様

全長 260mm 刃長 150mm
グリップ長 100mm 粗さ 中目
形状(mm) 半丸(16×4.5) 材質 合金工具鋼(SKS-8)
柄材質 耐衝撃性プラスチック
柄付
複目
HV900(HRC67)の表面硬度を持たせることで、木材・プラスチック・アルミ・銅・金型・ステン等軟材から硬材まで対応できます。
目詰まりがしにくい為、鋭い切れ味が続きます。
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 07:56現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0585ページ
バリエーション一覧
EA521PT-150E 150mm 鉄工やすり(コーティング柄付・半丸/中目)
EA521PT-200E 200mm 鉄工やすり(コーティング柄付・半丸/中目)
EA521PT-250E 250mm 鉄工やすり(コーティング柄付・半丸/中目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:半丸(16×4.5)

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top