品番 : EA521PT-250G
品名 : 250mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目)
仕様
全長 | 380㎜ | 刃長 | 250㎜ |
---|---|---|---|
グリップ長 | 110mm | 粗さ | 中目 |
形状(mm) | 丸(φ10) | 材質 | 合金工具鋼(SKS-8) |
柄付 | |||
複目 | |||
HV900(HRC67)の表面硬度を持たせることで、木材・プラスチック・アルミ・銅・金型・ステン等軟材から硬材まで対応できます。 | |||
目詰まりがしにくい為、鋭い切れ味が続きます。 | |||
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/09 23:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0612ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA521PT-150H 150mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目) |
EA521PT-200G 200mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目) |
EA521PT-250G 250mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目) |