詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521PW-200

品名 : 200mm/#200 ダイヤモンドやすり(平)

仕様

全長(mm) 200 コーティング長(mm) 180
粒度 #200 形状(mm) 平(21×5)
重量 200g
鉄工・平200mm材にダイヤ電着し、広い平滑面の作業に対応します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

21,100 (税抜)/ 23,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/27 16:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0582ページ
バリエーション一覧
EA521PW-200 200mm/#200 ダイヤモンドやすり(平)
EA521PW-600 200mm/#600 ダイヤモンドやすり(平)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(21×5)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top