品番 : EA521TA-10C
品名 : 185mm やすり(10種・10本組/中目)
仕様
| 仕様 | 10本組(平・半丸・丸・角・三角・シノギ・先細・楕円・刀刃・腹丸) | 全長 | 185mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 85mm | 粗さ | 中目 |
| 形状(mm) | 平:7×2.5 半丸:7.3×2.5 丸:φ3.2 角:3.2 三角:6 シノギ:7.3×2.5 先細:7×2.5 楕円:7×3.4 刀刃:8.2×1 腹丸:7.3×2.5 |
材質 | 平・半丸:合金工具鋼(SKS-8) 他形状:炭素工具鋼(SK-2) |
| 総重量 | 244g | ||
| 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 | |||
| 平・半丸・丸・角・三角・シノギ・先細・楕円・刀刃・腹丸の10本セットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/19 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0593ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521TA-10C 185mm やすり(10種・10本組/中目) |
| EA521TA-10H 185mm やすり(10種・10本組/細目) |
