詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521TA-3A

品名 : 170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/中目)

仕様

仕様 3本組(平・半丸・丸) 全長 170mm
刃長 70mm 粗さ 中目
形状(mm) 平:4×2
半丸:4.2×2
丸:φ2.5
材質 合金工具鋼(SKS-8)
平・半丸・丸の3本セット
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 23:38現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0583ページ
バリエーション一覧
EA521TA-3A 170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/中目)
EA521TA-3D 215mm やすり(平・半丸・丸=3本組/中目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(4×2)
  • 形状:半丸(4.2×2)
  • 形状:丸(φ2.5)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top