品番 : EA521TA-3H
品名 : 215mm やすり(平・半丸・丸=3本組/細目)
仕様
| 仕様 | 3本組(平・半丸・丸) | 全長 | 215mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 110mm | 粗さ | 細目 |
| 形状(mm) | 平:11×3.5 半丸:12×4 丸:φ5.5 |
材質 | 合金工具鋼(SKS-8) |
| 平・半丸・丸の3本セット | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0583ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521TA-3E 170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/細目) |
| EA521TA-3H 215mm やすり(平・半丸・丸=3本組/細目) |
ウェブカタログ画像
拡大
