品番 : EA521TF-1
品名 : 6x160mm やすり(幅広/平/粗目)
仕様
| 全長 | 160mm | 刃長 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 粗目 | 形状(mm) | 平(11×3.5) |
| 材質 | 炭素工具鋼(SK材) | 軸サイズ | 6mm |
| 適合本体 | EA159SR-6 | 重量 | 36g |
| 角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。 | |||
| 幅広タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/22 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0582ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521TF-1 6x160mm やすり(幅広/平/粗目) |
| EA521TF-2 6x160mm やすり(幅広/平/中目) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA159SR-6 : 4,000spm/6.0mm エアーやすり |
ウェブカタログ画像
拡大
