詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521TF-205

品名 : φ3x 85mm やすり(角/5本/粗目)

仕様

全長(mm) 85 刃長(mm) 45
粗さ 粗目 形状(mm) 角(2.7)
入数(本) 5 材質 炭素工具鋼(SK材)
軸径 φ3mm 適合本体 EA159SR-1
柄の部分が丸シャンクになっており、φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,760 (税抜)/ 4,136 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/06/07 05:30現在)

商品入数 5 販売単位 ST
カタログページ 0582ページ
バリエーション一覧
EA521TF-200 φ3x 85mm やすり(5種・5本組/粗目)
EA521TF-201 φ3x 85mm やすり(平/5本/粗目)
EA521TF-203 φ3x 85mm やすり(半丸/5本/粗目)
EA521TF-204 φ3x 85mm やすり(丸/5本/粗目)
EA521TF-205 φ3x 85mm やすり(角/5本/粗目)
EA521TF-206 φ3x 85mm やすり(三角/5本/粗目)
ウェブカタログ画像
入数:5本
  • 入数:5本
  • 入数:5本
  • 形状:角(2.7)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top