品番 : EA521TF-27
品名 : 6x160mm やすり(クロムコート/幅広/半丸/中目)
仕様
| 全長 | 160mm | 刃長 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 中目 | 形状(mm) | 半丸(12×3.8) |
| 材質 | 炭素工具鋼(SK材) | 軸サイズ | 6mm |
| 適合本体 | EA159SR-6 | 重量 | 37g |
| 目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。 | |||
| 角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。 | |||
| 超幅広タイプ | |||
| クロムコーティング | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/23 03:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0582ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521TF-26 6x160mm やすり(クロムコート/幅広/半丸/粗目 |
| EA521TF-27 6x160mm やすり(クロムコート/幅広/半丸/中目) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA159SR-6 : 4,000spm/6.0mm エアーやすり |
ウェブカタログ画像
拡大
